コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスアイボルト Mねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467464
品番
11713M08
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥549
¥
449
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16
寸法I(mm)
15
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
材質
ステンレス
質量(kg)
0.033
寸法H(mm)
33.3
ねじ径
8
寸法h(mm)
17
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
80(垂直吊又は2個で45°吊)
ねじの呼び
8