コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスアイボルト Mねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467473
品番
11713M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法D(mm)
20
寸法I(mm)
18
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
8
材質
ステンレス
質量(kg)
0.063
寸法H(mm)
41.5
ねじ径
10
寸法h(mm)
21
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
150(垂直吊又は2個で45°吊)
ねじの呼び
10