コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスアイボルト Mねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467482
品番
11713M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(mm)
25
寸法I(mm)
22
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
10
材質
ステンレス
質量(kg)
0.12
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
51
ねじ径
12
寸法h(mm)
26
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
220(垂直吊又は2個で45°吊)
ねじの呼び
12