コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスアイボルト Mねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467507
品番
11713M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
35
寸法I(mm)
30
寸法a(mm)
72
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
16
材質
ステンレス
質量(kg)
0.38
寸法H(mm)
71
ねじ径
20
寸法h(mm)
35
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
630(垂直吊又は2個で45°吊)
ねじの呼び
20