コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスアイボルト Mねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467516
品番
11713M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40
寸法I(mm)
35
寸法a(mm)
81
寸法b(mm)
45
寸法c(mm)
18
材質
ステンレス
質量(kg)
0.6
寸法H(mm)
80.5
ねじ径
22
寸法h(mm)
40
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
800(垂直吊又は2個で45°吊)
ねじの呼び
22