ステンレスアイボルト Wねじ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89467552 品番 11713W025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
寸法D(mm)16 寸法L(mm)15 寸法a(mm)32.6 寸法b(mm)20 寸法c(mm)6.3 材質ステンレス 質量(kg)0.033 寸法H(mm)33.3 ねじ径5/16 寸法h(mm)17 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])75(垂直吊又は2個で45°吊)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89467568
2022-10-05
用途:
フックの引っ掛け場所を作成するため
建設業・工事業

w3/8のナットにフックを吹っ掛けるところを作る金具を探してこれにたどり着きました。
よくSUS製品によくある艶々なものでなく鍛造したようなくすんだ色合いです。
ねじ山もよく切られており使用上に問題はありません。

対象商品:
89467568
2019-11-20
用途:
安全帯取付用
教育・研究機関

屋上につけるのでステンレス製が欲しかった、Wねじがありよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする