11713W060 ステンレスアイボルト Wねじ コンドーテック 89467595

11713W060 ステンレスアイボルト Wねじ コンドーテック 89467595
11713W060 ステンレスアイボルト Wねじ コンドーテック 89467595

ステンレスアイボルト Wねじ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径3/4
内容量1個注文コード89467595品番11713W060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)35寸法L(mm)30寸法a(mm)72寸法b(mm)40寸法c(mm)16材質ステンレス質量(kg)0.38寸法H(mm)71ねじ径3/4寸法h(mm)35使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])600(垂直吊又は2個で45°吊)ねじの呼び3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89467568
2022-10-05
用途: フックの引っ掛け場所を作成するため
建設業・工事業

w3/8のナットにフックを吹っ掛けるところを作る金具を探してこれにたどり着きました。
よくSUS製品によくある艶々なものでなく鍛造したようなくすんだ色合いです。
ねじ山もよく切られており使用上に問題はありません。

対象商品 : 89467568
2019-11-20
用途: 安全帯取付用
教育・研究機関

屋上につけるのでステンレス製が欲しかった、Wねじがありよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする