コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用シンブル
ステンレスAシンブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467647
品番
1150110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法B(mm)
45
寸法L(mm)
58
寸法d(mm)
28
質量(g)
60
呼び
10
材質
ステンレス
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
10
注意
※ソリッドタイプ