コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用シンブル
ステンレスAシンブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467708
品番
1150122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
95
寸法L(mm)
122
寸法d(mm)
60
質量(g)
510
呼び
22
材質
ステンレス
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
22
注意
※ソリッドタイプ