コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用シンブル
ステンレスAシンブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467744
品番
1150130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
130
寸法L(mm)
166
寸法d(mm)
80
質量(g)
1300
呼び
30
材質
ステンレス
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
30
注意
※ソリッドタイプ