コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467796
品番
1150502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
12.8
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
11
呼び
2
ボルト径
M3
材質
ステンレス
質量(g)
8
ボルトナット寸法
10mm
ボルト(mm)
18.2
注意
※寸法は代表値であり製造工場により若干異なる場合があります。