コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467814
品番
1150504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法C(mm)
18.8
寸法E(mm)
16.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
13
呼び
4
ボルト径
M4
材質
ステンレス
質量(g)
19
ボルトナット寸法
15mm
ボルト(mm)
24
注意
※寸法は代表値であり製造工場により若干異なる場合があります。