コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467823
品番
1150505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
寸法C(mm)
23.8
寸法E(mm)
19.5
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
15.4
呼び
5
ボルト径
M5
材質
ステンレス
質量(g)
30
ボルトナット寸法
18mm
ボルト(mm)
32
注意
※寸法は代表値であり製造工場により若干異なる場合があります。