コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467832
品番
1150506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
寸法C(mm)
26.5
寸法E(mm)
21
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
18
呼び
6
ボルト径
M6
材質
ステンレス
質量(g)
47
ボルトナット寸法
20mm
ボルト(mm)
36
注意
※寸法は代表値であり製造工場により若干異なる場合があります。