コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467848
品番
1150508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法C(mm)
34
寸法E(mm)
27
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
21
呼び
8
ボルト径
M8
材質
ステンレス
質量(g)
80
ボルトナット寸法
20mm
ボルト(mm)
40
注意
※寸法は代表値であり製造工場により若干異なる場合があります。