ステンレスワイヤクリップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89467857 品番 1150510
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法C(mm)42 寸法E(mm)32.5 寸法G(mm)22 寸法H(mm)24.5 呼び10 ボルト径M10 材質ステンレス 質量(g)150 ボルトナット寸法28mm ボルト(mm)50
注意
※寸法は代表値であり製造工場により若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする