コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスワイヤクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467866
品番
1150512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法C(mm)
50
寸法E(mm)
37
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
28
呼び
12
ボルト径
M12
材質
ステンレス
質量(g)
250
ボルトナット寸法
36mm
ボルト(mm)
60
注意
※寸法は代表値であり製造工場により若干異なる場合があります。