コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用シンブル
ステンレス板製シンブル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467875
品番
115Z202S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
14.5
質量(g)
1.8
呼び
3
材質
ステンレス
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
2.5