ステンレスワイヤロープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89467997 品番 1140C01S50030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ロープ径(Φmm)1.5 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1.5×30M 型式7×7 質量(kg)1.9(200m当たり) 長さ(m)30 使用荷重(tf)0.15 構成7×7 破断荷重(kN)1.67 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89468182
2022-07-27
用途:
垂れ幕
ノセ工芸 様

垂れ幕のワイヤーで、長いのが必要でしたので購入しました。商品説明もあり、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする