CR2025C(B)FS リチウムコイン電池FS FDK 89468172

リチウムコイン電池FS

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89468172
品番
CR2025C(B)FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289
モノタロウではこんなお得な商品も!
規格
CR2025
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×2.5
公称電圧(V)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89468181
2023-04-27
用途: キーバッテリーの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは日本製のマクセルを使っていましたが、富士通も日本製で安い為使ってみました。
持ちも悪くないです。

対象商品 : 89468181
2022-02-13
用途: 車キーレス他

うちでは多数の機器で使っており予備として購入。何度も購入しているが問題なく使えている。一流メーカー品を安く買えて良い。

対象商品 : 89468172
2022-04-14
用途: 置き時計の交換用
建設業・工事業

メーカー品でこのお値段で購入できたので良かったです。

対象商品 : 89468181
2019-11-27
用途: 車の定期交換部品
くるま屋 CAROL 様

車検時や、中古車販売時に、キーレスの電池の交換をして、引き渡ししています。意外に納車後すぐに電池切れになることがあるためトラブル回避の為にも交換しています。安い部品代で、満足してもらっています。

対象商品 : 89468181
2020-09-22
用途: 電子機器

一流メーカー品が安く入手できて助かる。いつも常備している。

対象商品 : 89468172
2020-02-15
用途: キーレスエントリーの電池交換
運輸・通信業

キーレスエントリーの電池がなくなったので交換しました。
普通に使えています。
全く問題なしです。

対象商品 : 89468181
2018-12-10
用途: 消耗品
農・林・水産業

自家用車のスマートキーの交換用電池として使用
何の問題もなく使用できた

対象商品 : 89468172
2018-09-28
用途: カードKEYに

奨励期限 06-2023とありました。やはり安心な方が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする