コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤロープ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89468207
品番
1140C020200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2×200M
型式
7×7
質量(kg)
3.36(200m当たり)
長さ(m)
200
質量(kg/m)
3.0(kg/200m)
使用荷重(tf)
0.26
構成
7×7
破断荷重(kN)
2.84
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。