コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤロープ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89468286
品番
1140C040020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
4×20M
型式
7×7
質量(kg)
13.5(200m当たり)
長さ(m)
20
使用荷重(tf)
1.03
構成
7×7
破断荷重(kN)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
10.09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。