コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
ステンレスワイヤロープ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89468426
品番
1140D060010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
6×10M
型式
7×19
質量(kg)
30.4(200m当たり)
長さ(m)
10
使用荷重(tf)
2.19
構成
7×19
破断荷重(kN)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
21.46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。