コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用アイプレート
ステンレスアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468724
品番
116085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法A1(mm)
18
寸法B(mm)
35
寸法B1(mm)
22
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
19.5
寸法W(mm)
15
寸法d(mm)
4.2
寸法h(mm)
12
仕様
IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
材質
ステンレス
型式
IP-5
質量(g)
23
種類
アイプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応