コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用アイプレート
ステンレスアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468742
品番
116088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法A1(mm)
25
寸法B(mm)
50
寸法B1(mm)
35
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
32
寸法W(mm)
22
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
20
仕様
IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
材質
ステンレス
型式
IP-8
質量(g)
65
種類
アイプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応