コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用アイプレート
ステンレスアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468758
品番
116089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42
寸法A1(mm)
27
寸法B(mm)
58
寸法B1(mm)
43
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
37
寸法W(mm)
28
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
24
仕様
IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
材質
ステンレス
型式
IP-9
質量(g)
104
種類
アイプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応