コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ウォールフック
ステンレスグランドフックT型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89468767
品番
11606PGH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
21
寸法E(mm)
7
寸法d(mm)
26
仕様
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません
材質
ステンレス
型式
PGH-1
質量(g)
14
種類
ウォールフック