コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468776
品番
11516LE4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
型式
LE-4M
質量(g)
8
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3.5
材質
ステンレス
ねじ径(mm)
M4
寸法B(mm)
40
寸法T(mm)
38
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
20