コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468785
品番
11516LE5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
型式
LE-5M
質量(g)
15
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
4.5
材質
ステンレス
ねじ径(mm)
M5
寸法B(mm)
50
寸法T(mm)
47
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
30