コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468794
品番
11516LE6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
型式
LE-6M
質量(g)
25
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
5
材質
ステンレス
ねじ径(mm)
M6
寸法B(mm)
60
寸法T(mm)
58
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
50