コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468812
品番
11516LE10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
型式
LE-10M
質量(g)
103
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
44
寸法d(mm)
8
材質
ステンレス
ねじ径(mm)
M10
寸法B(mm)
80
寸法T(mm)
75
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
150