コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468828
品番
11516LE12M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
型式
LE-12M
質量(g)
184
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
10.8
材質
ステンレス
ねじ径(mm)
M12
寸法B(mm)
100
寸法T(mm)
97
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
220