コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベル(両カン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468846
品番
1160103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.3
質量(g)
5
寸法L(mm)
27.5
寸法L1(mm)
5.5
呼び
3
使用荷重(tf)
0.03
寸法B1(mm)
9