コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベル(両カン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468864
品番
1160116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
11.8
質量(g)
950
寸法L(mm)
185
寸法L1(mm)
45
呼び
16
使用荷重(tf)
1.2
寸法B1(mm)
38