コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスリギンスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89468907
品番
1161014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじ径
M24
質量(kg)
5.97
最小全長(mm)
460
最大測定長(mm)
640
使用荷重(tf)
2.1
適合ロープ径(Φmm)
14
使用荷重(kN)
20.6
注意
※JIS-F 3403-1995 相当品
寸法その他はJIS-F 3403-1995 リギンスクリューに準じます。