コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスリギンスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89468916
品番
1161016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじ径
M27
質量(kg)
8.58
最小全長(mm)
510
最大測定長(mm)
900
使用荷重(tf)
2.6
適合ロープ径(Φmm)
16
使用荷重(kN)
25.5
注意
※JIS-F 3403-1995 相当品
寸法その他はJIS-F 3403-1995 リギンスクリューに準じます。