コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスリギンスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89468925
品番
1161018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ねじ径
M30
質量(kg)
11.6
最小全長(mm)
560
最大測定長(mm)
970
使用荷重(tf)
3.3
適合ロープ径(Φmm)
18
使用荷重(kN)
32.4
注意
※JIS-F 3403-1995 相当品
寸法その他はJIS-F 3403-1995 リギンスクリューに準じます。