コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの リンク
ステンレスCカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469004
品番
1151411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
40
寸法B1(mm)
18
寸法L(mm)
67
寸法L1(mm)
45
質量(g)
103
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
150
呼び
11
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
150