コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの リンク
ステンレスCカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469022
品番
1151416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
58
寸法B1(mm)
26
寸法L(mm)
97
寸法L1(mm)
65
質量(g)
314
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
250
呼び
16
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
250