コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの リンク
ステンレスCカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469065
品番
1151428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
98
寸法B1(mm)
42
寸法L(mm)
169
寸法L1(mm)
113
質量(g)
1760
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
800
呼び
28
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
1000