コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用アイストラップ
ステンレスアイストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469092
品番
1161204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
31
寸法W(mm)
10
寸法d(mm)
3.2
寸法h(mm)
9
材質
ステンレス
型式
EP-4
質量(g)
5
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
15