コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用アイストラップ
ステンレスアイストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469117
品番
1161206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
21
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
46
寸法W(mm)
15
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
12
材質
ステンレス
型式
EP-6
質量(g)
13
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
25