コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用アイストラップ
ステンレスアイストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469126
品番
1161208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥636
販売価格(税別)
¥
578
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
63
寸法L2(mm)
48
寸法W(mm)
11
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
14
材質
ステンレス
型式
EP-8
質量(g)
26
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
50