コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用アイプレート
ステンレスアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469162
品番
1160816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法A1(mm)
40
寸法B(mm)
95
寸法B1(mm)
70
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
65
寸法W(mm)
45
寸法d(mm)
10
寸法h(mm)
43
仕様
IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
材質
ステンレス
型式
IP-16
質量(g)
473
種類
アイプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応