コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの ボルト・スクリュー
ステンレス丸カンスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469187
品番
1161105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
型式
MS-5
質量(g)
27
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
6
材質
ステンレス
種類
丸カンスクリュー
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
5
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
20