コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの ボルト・スクリュー
ステンレス丸カンボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469205
品番
1151605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
M6
型式
MB-5
質量(g)
30
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
50
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
丸カンボルト
寸法d(mm)
5
使用荷重(kg)
50
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
50