ステンレス丸カンボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89469214 品番 1151606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじ径M6 型式MB-6 質量(g)40 寸法L(mm)35 寸法H(mm)75 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類丸カンボルト 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)60 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする