コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用丸カンプレート
ステンレス座付き丸カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469293
品番
1160609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42
寸法A1(mm)
27
寸法B(mm)
58
寸法B1(mm)
43
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
37
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
5.2
材質
ステンレス
型式
ZM-9
質量(g)
198
種類
丸カンプレート