コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの ボルト・スクリュー
ステンレス打込み丸カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469318
品番
1160203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
型式
UM-3
質量(g)
10
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
3
材質
ステンレス
種類
丸カンスクリュー
使用荷重(kg)
10
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
10