コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの ボルト・スクリュー
ステンレス打込み丸カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469327
品番
1160204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
型式
UM-4
質量(g)
15
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
4
材質
ステンレス
種類
丸カンスクリュー
使用荷重(kg)
15
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
15